品番 : EA589LF-3
品名 : 36mm スクレーパー
仕様
| 全長 | 80mm | 刃幅 | 36mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 1mm | 刃材質 | 特殊刃物鋼(日立安来鋼青紙2号) |
| 柄材質 | 木 | 重量(g) | 80 |
| 熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品 | |||
| 革の裁断、カッターでは切れない厚い革に対応 | |||
| 日立安来鋼青紙2号(最高級鋼)で錆びにくく長寿命です | |||
| 手仕上げの鏡面仕上げ刃で切れ味最高です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/11 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589LF-1 24mm 革たち |
| EA589LF-2 30mm スクレーパー |
| EA589LF-3 36mm スクレーパー |
| EA589LF-4 42mm 革たち |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA589LF-2です。
