詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589LF-1

品名 : 24mm 革たち

仕様

全長 85mm 刃幅 24mm
刃厚 1mm 刃材質 特殊刃物鋼(日立安来鋼青紙2号)
柄材質 重量(g) 72
革の裁断、カッターでは切れない厚い革に対応
熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品
日立安来鋼青紙2号(最高級鋼)で錆びにくく長寿命です
手仕上げの鏡面仕上げ刃で切れ味最高です
追加説明
カタログ価格

4,090 (税抜)/ 4,499 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/06/21 20:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0128ページ

代替品

EA524AT-1
  • 品番

    EA524AT-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA589LF-1 24mm 革たち
EA589LF-2 30mm 革たち
EA589LF-3 36mm 革たち
EA589LF-4 42mm 革たち
ウェブカタログ画像
※画像はEA589LF-2です。
  • ※画像はEA589LF-2です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top