詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589RP-1

品名 : 0.2- 0.5mm ピンバイス

仕様

メーカー 新潟精機 型番 APV-0A-S
チャック能力(mm) 0.2~0.5 全長(mm) 86
保持範囲 0.3㎜ 使用できるピンゲージサイズ 0.200~0.500㎜
材質 本体:アルミ 重量 35g
用途 ピンゲージのホルダとして。
1チャックタイプ
コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
ホルダ機能に特化した片口タイプです。
追加説明
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/14 17:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0745ページ
バリエーション一覧
EA589RP-1 0.2- 0.5mm ピンバイス
EA589RP-2 0.5- 1.0mm ピンバイス
EA589RP-3 1.0- 1.5mm ピンバイス
EA589RP-4 1.5- 2.0mm ピンバイス
EA589RP-5 2.0- 2.5mm ピンバイス
EA589RP-6 2.5- 3.0mm ピンバイス
EA589RP-7 3.0- 3.5mm ピンバイス
EA589RP-8 3.5- 4.0mm ピンバイス
EA589RP-9 4.0- 4.5mm ピンバイス
EA589RP-10 4.5- 5.0mm ピンバイス
EA589RP-11 5.0- 5.5mm ピンバイス
EA589RP-12 5.5- 6.0mm ピンバイス
EA589RP-13 6.0- 6.5mm ピンバイス
EA589RP-14 6.5- 7.0mm ピンバイス
EA589RP-15 7.0- 7.5mm ピンバイス
EA589RP-16 7.5- 8.0mm ピンバイス
EA589RP-17 8.0- 8.5mm ピンバイス
EA589RP-18 8.5- 9.0mm ピンバイス
EA589RP-19 9.0- 9.5mm ピンバイス
EA589RP-20 9.5-10.0mm ピンバイス
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top