品番 : EA589RP-10
品名 : 4.5- 5.0mm ピンバイス
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | APV-4B-S |
|---|---|---|---|
| チャック能力(mm) | 4.5~5.0 | 全長(mm) | 86 |
| 保持範囲 | 0.5㎜ | 使用できるピンゲージサイズ | 4.500~5.000㎜ |
| 材質 | 本体:アルミ | 重量 | 35g |
| 用途 | ピンゲージのホルダとして。 | ||
| 1チャックタイプ | |||
| コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。 | |||
| ホルダ機能に特化した片口タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0745ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
