詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589XB-11

品名 : 0.1-0.6mm ピンバイス(貫通式)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 90
チャック能力 0.1~0.6mm キャップ径 6mm
ハンドル径 4.5mm 全長 105mm
材質 本体:特殊鋼(炭素鋼)
チャック・キャップ:真鍮
重量 14g
細かなサイズの穴あけ・バリ取りに
極細ドリル用
貫通タイプなのでドリルの長さを選びません。
後部に穴が開いている為、キャップを緩めるだけで後部からドリルを抜くことが出来ます。
1チャックタイプ
追加説明
カタログ価格

835 (税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/17 15:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0670ページ
バリエーション一覧
EA589XB-11 0.1-0.6mm ピンバイス(貫通式)
EA589XB-12 0.1-0.9mm ピンバイス(貫通式)
EA589XB-13 0.1-1.2mm ピンバイス(貫通式)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top