品番 : EA589XB-13
品名 : 0.1-1.2mm ピンバイス(貫通式)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 92 |
|---|---|---|---|
| チャック能力 | 0.1~1.2mm | キャップ径 | 10mm |
| ハンドル径 | 6.0mm | 全長 | 120mm |
| 材質 | 本体:特殊鋼(炭素鋼) チャック・キャップ:真鍮 |
重量 | 26g |
| 細かなサイズの穴あけ・バリ取りに | |||
| 極細ドリル用 | |||
| 貫通タイプなのでドリルの長さを選びません。 | |||
| 後部に穴が開いている為、キャップを緩めるだけで後部からドリルを抜くことが出来ます。 | |||
| 1チャックタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/17 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0670ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589XB-11 0.1-0.6mm ピンバイス(貫通式) |
| EA589XB-12 0.1-0.9mm ピンバイス(貫通式) |
| EA589XB-13 0.1-1.2mm ピンバイス(貫通式) |
ウェブカタログ画像
拡大
