品番 : EA590-11
品名 : 4本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 19 57 |
|---|---|---|---|
| <セット点数> | 4本 | 仕様 | 穴用・直・全長140mm 穴用・直・全長180mm 軸用・直・全長140mm 軸用・直・全長180mm |
| リング径 | 穴用・全長140mm:12~25mm 穴用・全長180mm:19~60mm 軸用・全長140mm:10~25mm 軸用・全長180mm:19~60mm |
材質 | スチール製 |
| 仕上げ | 研磨 | 総重量 | 725g |
| ツールロール(ポリエステル製)付 | |||
| ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。 | |||
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします | |||
| ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。 | |||
| 調整できる便利なクイックロック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0329ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA590AJ-1 : 12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA590AJ-2 : 19 -60mm 穴用精密スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA590BJ-1 : 10 -25mm 軸用精密スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA590BJ-2 : 19 -60mm 軸用精密スナップリングプライヤー |
