詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590-17

品名 : 8本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用)

丈夫なポリエステル製ツールロール付

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 00 19 58 V01
先端角度 ストレート・90° 仕上げ 研磨
総重量 1190g <セット内容> ・12~25mm 穴用スナップリングプライヤー
・19~60mm 穴用スナップリングプライヤー
・12~25mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚
・19~60mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚
・10~25mm 軸用スナップリングプライヤー
・19~60mm 軸用スナップリングプライヤー
・10~25mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚
・19~60mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚
・ツールロール
12~25mm 穴用スナップリングプライヤー 仕様:穴用・直
リング径:12~25mm
全長:140mm
19~60mm 穴用スナップリングプライヤー 仕様:穴用・直
リング径:19~60mm
全長:180mm
12~25mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚ 仕様:穴用
リング径:12~25mm
全長:130mm
先端角度:90°
19~60mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚ 仕様:穴用
リング径:19~60mm
全長:170mm
先端角度:90°
10~25mm 軸用スナップリングプライヤー 仕様:軸用・直
リング径:10~25mm
全長:140mm
19~60mm 軸用スナップリングプライヤー 仕様:軸用・直
リング径:19~60mm
全長:180mm
10~25mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚ 仕様:軸用
リング径:10~25mm
全長:125mm
先端角度:90°
19~60mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚ 仕様:軸用
リング径:19~60mm
全長:170mm
先端角度:90°
軸・穴用
調整できる便利なクイックロック付き
耐久性のあるポリエステル生地で作られた高品質のツールロール付き
セット内品番は下記のその他関連を参照ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

31,300 円(税抜)/ 34,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/13 09:28現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0328ページ
ウェブカタログ画像
  • 穴用・軸用

資料

アイコン
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top