品番 : EA590-19
品名 : 6本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用)
トレー入りで工具箱への収納に便利です
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 20 01 V02 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 【仕様・先端角度・リング径・全長】 穴用・直 ・12~25mm・140mm 穴用・直 ・19~60mm・180mm 穴用・90°・19~60mm・165mm 軸用・直 ・10~25mm・140mm 軸用・直 ・19~60mm・180mm 軸用・90°・19~60mm・165mm |
トレーサイズ | 335×165×33mm |
| 防錆仕上げ | |||
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 | |||
| ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。 | |||
| ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。 | |||
| ※セット内の単品品番は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,100 円(税抜)/ 33,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0329ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
