品番 : EA590-28
品名 : 8本組 スナップリングプライヤー
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 20 04 V01 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・12~25mm 穴用スナップリングプライヤー ・19~60mm 穴用スナップリングプライヤー ・12~25mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚ ・19~60mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚ ・10~25mm 軸用スナップリングプライヤー ・19~60mm 軸用スナップリングプライヤー ・10~25mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚ ・19~60mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚ |
総重量 | 890g |
| 12~25mm 穴用スナップリングプライヤー | 仕様:穴用・直 リング径:12~25mm 全長:140mm |
19~60mm 穴用スナップリングプライヤー | 仕様:穴用・直 リング径:19~60mm 全長:180mm |
| 12~25mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚ | 仕様:穴用 リング径:12~25mm 全長:130mm 先端角度:90° |
19~60mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚ | 仕様:穴用 リング径:19~60mm 全長:170mm 先端角度:90° |
| 10~25mm 軸用スナップリングプライヤー | 仕様:軸用・直 リング径:10~25mm 全長:140mm |
19~60mm 軸用スナップリングプライヤー | 仕様:軸用・直 リング径:19~60mm 全長:180mm |
| 10~25mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚ | 仕様:軸用 リング径:10~25mm 全長:125mm 先端角度:90° |
19~60mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚ | 仕様:軸用 リング径:19~60mm 全長:170mm 先端角度:90° |
| 仕上げ | 研磨 | 先端角度 | ストレート・90° |
| 軸・穴用 | |||
| 調整できる便利なクイックロック付き | |||
| プラスチックパッケージ | |||
| セット内品番は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
30,200 円(税抜)/ 33,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
