詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590A-100

品名 : 400-1000mm 大型スナップリングツール(軸穴兼用)

大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 46 10 100
用途 風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向き 対応スナップリング 呼び径:φ400~1000mm
付属クロー φ6・9mm 重量 2.2kg
先端部材質 クロムバナジウム電気鋼
内外兼用
穴用、軸用に対応
呼び径400~1000mmの大型スナップリングに広く対応しています。
大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。
1回の操作でスナップリングを脱着します。
リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。
短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。
径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。
6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。
大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。
プラスチックケース付き
(スポンジ製マット入り)
追加説明
アイコン
カタログ価格

283,700 (税抜)/ 312,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/09 03:56現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0330ページ
ウェブカタログ画像
  • 軸用
  • 穴用

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top