詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590A-102

品名 : [EA590A-100用] 9mm 替クロー

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 46 19 100 02
仕様 9mm 替クロー サイズ 16×33mm
重量 197g 材質 スチール
先端部分スペアパーツです。
追加説明
カタログ価格

30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/30 12:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0330ページ
バリエーション一覧
EA590A-101 [EA590A-100用] 6mm 替クロー
EA590A-102 [EA590A-100用] 9mm 替クロー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top