品番 : EA590A-101
品名 : [EA590A-100用] 6mm 替クロー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 46 19 100 01 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 6mm 替クロー | サイズ | 16×33mm |
| 重量 | 180g | 材質 | スチール |
| 先端部分スペアパーツです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0330ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590A-101 [EA590A-100用] 6mm 替クロー |
| EA590A-102 [EA590A-100用] 9mm 替クロー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA590A-100 : 400-1000mm 大型スナップリングツール(軸穴兼用) |
ウェブカタログ画像
拡大
