詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590A-6

品名 : 252-400mm 穴用スナップリングプライヤー

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 44 10 J6
リング径 252~400mm 全長 580mm
先端径 φ4.5mm 重量 1755g
仕上げ 研磨
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
先端部は交換可能です。
サイズに合わせてご使用下さい(爪が折れる原因になります)
※ハンドルを押し縮めると、クローが狭まります。
クローを広げる時は、解除レバーを押しながらハンドルを開きます。
黒く粉体塗装されています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

27,700 円(税抜)/ 30,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:39現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0330ページ
バリエーション一覧
EA590A-5 122-300mm 穴用スナップリングプライヤー
EA590A-6 252-400mm 穴用スナップリングプライヤー
ウェブカタログ画像
  • スナップリングプライヤー穴用

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top