詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590AA-12

品名 : 12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

安定した先端部で滑りません

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 44 31 J12
リング径 12~25mm 全長 140mm
先端径 φ1.3mm 材質 クロムバナジウム鋼(オイル焼入れ焼き戻し処理済)
重量 90g 仕上げ 研磨
ハンドル プラスチックコート 先端角度 45°
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
精密ですべらない口先
45°先曲がりタイプなので先端の作業状況が見やすく、入り組んだ場所のスナップリングへ抜群のアクセス性を発揮します。
穴用
追加説明
カタログ価格

3,560 (税抜)/ 3,916 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/17 15:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0328ページ
バリエーション一覧
EA590AA-11 8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚
EA590AA-12 12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚
EA590AA-13 9- 60mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚
EA590AA-14 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚
EA590AA-15 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚
ウェブカタログ画像
  • 穴用

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top