品番 : EA590AA-14
品名 : 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚
安定した先端部で滑りません
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 44 31 J32 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 40~100mm | 全長 | 225mm |
| 先端径 | φ2.3mm | 材質 | クロムバナジウム鋼(オイル焼入れ焼き戻し処理済) |
| 重量 | 195g | 仕上げ | 研磨 |
| ハンドル | プラスチックコート | 先端角度 | 45° |
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 | |||
| 精密ですべらない口先 | |||
| 45°先曲がりタイプなので先端の作業状況が見やすく、入り組んだ場所のスナップリングへ抜群のアクセス性を発揮します。 | |||
| 穴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
