詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590AJ-0

品名 : 8 -13mm 穴用精密スナップリングプライヤー

先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 48 11 J0
リング径 8~13mm 全長 140mm
先端径 φ0.9mm 先端長 1.4mm(ピン長)
先端形状 ストレート 重量 105g
ハンドル 滑り止め付きプラスチックコート 仕上げ 防錆
穴用
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
狭所での作業に便利なスリムなヘッド形状
ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,130 (税抜)/ 4,543 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/23 18:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0329ページ
バリエーション一覧
EA590AJ-0 8 -13mm 穴用精密スナップリングプライヤー
EA590AJ-1 12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー
EA590AJ-2 19 -60mm 穴用精密スナップリングプライヤー
EA590AJ-3 40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー
EA590AJ-4 85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 穴用

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top