品番 : EA590AJ-3
品名 : 40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー
先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 48 11 J3 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 40~100mm | 全長 | 225mm |
| 先端径 | φ2.3mm | 先端長 | 4.0mm(ピン長) |
| 先端形状 | ストレート | 重量 | 266g |
| ハンドル | 滑り止め付きプラスチックコート | 仕上げ | 防錆 |
| 穴用 | |||
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 | |||
| 先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します | |||
| ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590AJ-0 8 -13mm 穴用精密スナップリングプライヤー |
| EA590AJ-1 12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー |
| EA590AJ-2 19 -60mm 穴用精密スナップリングプライヤー |
| EA590AJ-3 40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー |
| EA590AJ-4 85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー |
