品番 : EA590AK-3
品名 : 40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚
先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 48 21 J31 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 40~100mm | 全長 | 210mm |
| 先端径 | φ2.3mm | 先端長(ピン長) | 4.0mm |
| 重量 | 265g | 先端形状 | 90° |
| 仕上げ | 防錆 | ハンドル | 滑り止め付きプラスチックコート |
| 穴用 | |||
| ベンドタイプ(90°) | |||
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 | |||
| 狭所での作業に便利なスリムなヘッド形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/15 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0329ページ | ||||
