詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590AK-0

品名 : 8 -13mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 48 21 J01
リング径 8~13mm 全長 130mm
先端径 φ0.9mm 先端長(ピン長) 1.4mm
重量 105g 先端形状 90°
仕上げ 防錆 ハンドル 滑り止め付きプラスチックコート
穴用
ベンドタイプ(90°)
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
狭所での作業に便利なスリムなヘッド形状
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,720 円(税抜)/ 5,192 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/15 16:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0329ページ

代替品

EA590AM-0
  • 品番

    EA590AM-0

  • コメント

    ストッパー付

バリエーション一覧
EA590AK-0 8 -13mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚
EA590AK-1 12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚
EA590AK-2 19 -60mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚
EA590AK-3 40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚
EA590AK-4 85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚
ウェブカタログ画像
  • 穴用

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top