品番 : EA590B-1
品名 : 3 -10mm 軸用スナップリングプライヤー
安定した先端部で滑りません
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 46 13 A0 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 3~10mm | 全長 | 140mm |
| 先端径 | φ0.9mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 重量 | 85g | ハンドル | プラスチックコート |
| 先端角度 | ストレート | ||
| 軸用 | |||
| バネ付き | |||
| クロムメッキ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590B-1 3 -10mm 軸用スナップリングプライヤー |
| EA590B-2 10 -25mm 軸用スナップリングプライヤー |
| EA590B-3 19 -60mm 軸用スナップリングプライヤー |
| EA590B-3B 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー |
