詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590B-3B

品名 : 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー

安定した先端部で滑りません

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 46 13 A3
リング径 40~100mm 全長 210mm
先端径 φ2.3mm 材質 クロムバナジウム鋼
重量 211g ハンドル プラスチックコート
先端角度 ストレート
軸用
バネ付き
クロムメッキ
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,310 円(税抜)/ 5,841 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0328ページ
バリエーション一覧
EA590B-1 3 -10mm 軸用スナップリングプライヤー
EA590B-2 10 -25mm 軸用スナップリングプライヤー
EA590B-3 19 -60mm 軸用スナップリングプライヤー
EA590B-3B 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 軸用
  • メッキの種類

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top