詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590BA-13

品名 : 19 -65mm 軸用スナップリングプライヤー/45゚

安定した先端部で滑りません

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 46 31 A22
先端角度 45° リング径 19~60mm
全長 185mm 先端径 φ1.8mm
重量 133g ハンドル プラスチックコート
仕上げ 研磨
精密ですべらない口先
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
バネ付き
軸用
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,090 (税抜)/ 4,499 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/17 19:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0328ページ
バリエーション一覧
EA590BA-11 3 -10mm 軸用スナップリングプライヤー/45゚
EA590BA-12 10 -25mm 軸用スナップリングプライヤー/45゚
EA590BA-13 19 -65mm 軸用スナップリングプライヤー/45゚
EA590BA-14 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー/45゚
EA590BA-15 85-140mm 軸用スナップリングプライヤー/45゚
ウェブカタログ画像
  • 軸用

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top