品番 : EA590BA-14
品名 : 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー/45゚
安定した先端部で滑りません
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 46 31 A32 |
|---|---|---|---|
| 先端角度 | 45° | リング径 | 40~100mm |
| 全長 | 210mm | 先端径 | φ2.3mm |
| 重量 | 213g | ハンドル | プラスチックコート |
| 仕上げ | 研磨 | ||
| 精密ですべらない口先 | |||
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 | |||
| バネ付き | |||
| 軸用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/02/08 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
