品番 : EA590BC-11
品名 : 6 -23mm スナップリングプライヤー(軸用)
カムロック式で切替簡単
仕様
ハンドルカラー | 赤・青(色指定はできません。) | リング径 | 6~23mm |
---|---|---|---|
全長 | 155mm | ||
軸用 | |||
ビニールグリップ | |||
先端 ストレートタイプ | |||
スプリング入り | |||
ストップ付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/15 22:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0336ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA590BC-11 6 -23mm スナップリングプライヤー(軸用) |
EA590BC-12 24 -37mm スナップリングプライヤー(軸用) |