詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590BC-12

品名 : 24 -37mm スナップリングプライヤー(軸用)

カムロック式で切替簡単

仕様

リング径 24~37mm 全長 175mm
軸用
ビニールグリップ
先端 ストレートタイプ
スプリング入り
ストップ付
追加説明
カタログ価格

5,590 (税抜)/ 6,149 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 16:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0336ページ

代替品

EA590B-3
バリエーション一覧
EA590BC-11 6 -23mm スナップリングプライヤー(軸用)
EA590BC-12 24 -37mm スナップリングプライヤー(軸用)
メイン画像
画像はEA590BC-11です
  • 画像はEA590BC-11です

資料

RoHS
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top