詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590BC-2

品名 : 5 -13mm スナップリングプライヤー(軸用)

安定した先端部で滑りません

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 46 11 G2
リング径 5~13mm 全長 140mm
先端径 φ1.8mm 重量 85g
ハンドル プラスチックコート 仕上げ 研磨
先端角度 ストレート
オープンスプリング付き
開きすぎるのを防ぐためのオープンリミッター付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0328ページ
バリエーション一覧
EA590BC-0 1.5- 4mm スナップリングプライヤー(軸用)
EA590BC-1 4 - 7mm スナップリングプライヤー(軸用)
EA590BC-2 5 -13mm スナップリングプライヤー(軸用)
EA590BC-3 14 -18mm スナップリングプライヤー(軸用)
EA590BC-4 20 -30mm スナップリングプライヤー(軸用)
ウェブカタログ画像
  • 軸用

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top