品番 : EA590BC-4
品名 : 20 -30mm スナップリングプライヤー(軸用)
安定した先端部で滑りません
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 46 11 G4 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 20~30mm | 全長 | 180mm |
| 先端径 | φ3.2mm | 重量 | 134g |
| ハンドル | プラスチックコート | 仕上げ | 研磨 |
| 先端角度 | ストレート | ||
| オープンスプリング付き | |||
| 開きすぎるのを防ぐためのオープンリミッター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590BC-0 1.5- 4mm スナップリングプライヤー(軸用) |
| EA590BC-1 4 - 7mm スナップリングプライヤー(軸用) |
| EA590BC-2 5 -13mm スナップリングプライヤー(軸用) |
| EA590BC-3 14 -18mm スナップリングプライヤー(軸用) |
| EA590BC-4 20 -30mm スナップリングプライヤー(軸用) |
