品番 : EA590BJ-10
品名 : 3- 10mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 49 31 A0 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 3~10mm | 先端角度 | ストレート |
| 全長 | 140mm | 先端径 | φ0.9mm |
| 先端長 | 1.4mm | 重量 | 103g |
| ハンドル | プラスチックコート(滑り止め付き) | ||
| 防錆仕上げ | |||
| クロージングリミッター付き(ストッパーによって調整可能) ネジ式ストッパーで開き具合を調整できます。 |
|||
| 先端部に大きな接着面があるので、リングのゆがみなく簡単に取り付けできます。 | |||
| ばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,880 円(税抜)/ 6,468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590BJ-10 3- 10mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) |
| EA590BJ-11 10- 25mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) |
| EA590BJ-12 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) |
| EA590BJ-13 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
