詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590BJ-12

品名 : 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 49 31 A2
リング径 19~60mm 先端角度 ストレート
全長 180mm 先端径 φ1.8mm
先端長 3.1mm 重量 170g
ハンドル プラスチックコート(滑り止め付き)
防錆仕上げ
クロージングリミッター付き(ストッパーによって調整可能)
ネジ式ストッパーで開き具合を調整できます。
先端部に大きな接着面があるので、リングのゆがみなく簡単に取り付けできます。
ばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。
追加説明
カタログ価格

7,040 円(税抜)/ 7,744 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 06:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0329ページ
バリエーション一覧
EA590BJ-10 3- 10mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
EA590BJ-11 10- 25mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
EA590BJ-12 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
EA590BJ-13 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
ウェブカタログ画像
  • ジョイントの内部構造\nばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。
  • 本商品は軸用

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top