詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590BK-1

品名 : 10-25mm 軸用精密スナップリングプライヤー90゚

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 49 21 A11
先端角度 90° リング径 10~25mm
全長 130mm 先端径 φ1.3mm
ピン長 1.6mm 重量 102g
ハンドル プラスチックコート(滑り止め付き) 材質 高品質クロムバナジウム鋼
軸用
防錆仕上げ
ばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,850 (税抜)/ 5,335 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/05/23 06:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0329ページ
バリエーション一覧
EA590BK-0 3-10mm 軸用精密スナップリングプライヤー90゚
EA590BK-1 10-25mm 軸用精密スナップリングプライヤー90゚
EA590BK-2 19- 60mm軸用精密スナップリングプライヤー90゚
EA590BK-3 40-100mm軸用精密スナップリングプライヤー90゚
EA590BK-4 85-140mm軸用精密スナップリングプライヤー90゚
ウェブカタログ画像
  • ジョイントの内部構造\nばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。
  • 軸用

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top