品番 : EA590BK-4
品名 : 85-140mm軸用精密スナップリングプライヤー90゚
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 49 21 A41 |
|---|---|---|---|
| 先端角度 | 90° | リング径 | 85~140mm |
| 全長 | 305mm | 先端径 | φ3.2mm |
| ピン長 | 5.0mm | 重量 | 601g |
| ハンドル | プラスチックコート(滑り止め付き) | 材質 | 高品質クロムバナジウム鋼 |
| 軸用 | |||
| 防錆仕上げ | |||
| ばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。 | |||
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 | |||
| ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。 | |||
| ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/09 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0329ページ | ||||
