詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590EL-1

品名 : 150mm Eリングプライヤー

仕様

メーカー エンジニア 型番 PZ-01
用途 精密機器の軸部など、狭所のEリングの着脱に
OA機器、自動車、バイクのメンテナンスに
全長 150mm
適応軸サイズ φ3~4mm 重量 73g
材質 高炭素鋼
Eリングと軸との隙間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。
ガタつきが少ないボックスジョイント(三枚合わせ)仕様
先端マグネット付
追加説明
カタログ価格

2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/15 16:22現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0333ページ
バリエーション一覧
EA590EL-1 150mm Eリングプライヤー
EA590EL-2 164mm Eリングプライヤー
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top