品番 : EA590EL-2
品名 : 164mm Eリングプライヤー
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | PZ-02 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 精密機器の軸部など、狭所のEリングの着脱に OA機器、自動車、バイクのメンテナンスに |
全長 | 164mm |
| 適応軸サイズ | φ5~9mm | 重量 | 130g |
| 材質 | 高炭素鋼 | ||
| Eリングと軸との隙間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。 | |||
| ガタつきが少ないボックスジョイント(三枚合わせ)仕様 | |||
| 先端マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/15 16:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590EL-1 150mm Eリングプライヤー |
| EA590EL-2 164mm Eリングプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
