詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590EL-10

品名 : Eリングプライヤーセット

仕様

メーカー エンジニア 型番 ※ESCOオリジナルセット品
用途 精密機器の軸部など、狭所のEリングの着脱に
OA機器、自動車、バイクのメンテナンスに
全長 150mm
164mm
適用リングサイズ φ3~4mm
φ5~9mm
材質 高炭素鋼
ケース ・サイズ:250×100(H)mm
・材質:ナイロン
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
Eリングと軸との隙間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。
先端マグネット付
追加説明
カタログ価格

5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 08:17現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0333ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具袋付
  • 黒ハンドル
  • 緑ハンドル

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top