品番 : EA590HA-21
品名 : 軸 6-12mm/穴10-11mm スナップリングプライヤー
仕様
| リング径(mm) | 軸:6~12 穴:10~11 |
全長(mm) | 152 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 9.7mm | 先端角度 | 0° |
| クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。 | |||
| センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。 | |||
| 内外兼用 | |||
| ねじ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/03 06:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590HA-21 軸 6-12mm/穴10-11mm スナップリングプライヤー |
| EA590HA-22 軸13-22mm/穴12-25mm スナップリングプライヤー |
| EA590HA-23 軸24-37mm/穴27-44mm スナップリングプライヤー |
| EA590HA-24 軸38-89mm/穴46-76mm スナップリングプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
