詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590HA-23

品名 : 軸24-37mm/穴27-44mm スナップリングプライヤー

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) リング径(mm) 軸:24~37
穴:27~44
全長(mm) 190 先端径 17.8mm
先端角度 0°
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。
センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。
内外兼用
ねじ式
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/20 06:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0332ページ
バリエーション一覧
EA590HA-21 軸 6-12mm/穴10-11mm スナップリングプライヤー
EA590HA-22 軸13-22mm/穴12-25mm スナップリングプライヤー
EA590HA-23 軸24-37mm/穴27-44mm スナップリングプライヤー
EA590HA-24 軸38-89mm/穴46-76mm スナップリングプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 軸用
  • 穴用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top