品番 : EA590HA-26
品名 : 軸 6-12mm/穴10-11mm 45°スナップリングプライヤー
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | リング径(mm) | 軸:6~12 穴:10~11 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 152 | 先端径 | 9.7mm |
| 先端角度 | 45° | ||
| クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。 | |||
| センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。 | |||
| 内外兼用 | |||
| ねじ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 04:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
