詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590HA-29

品名 : 軸38-89mm/穴46-76mm 45°スナップリングプライヤー

仕様

リング径(mm) 軸:38~89
穴:46~76
全長(mm) 235
先端径 22.9mm 先端角度 45°
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。
センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。
内外兼用
ねじ式
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,100 (税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/03 07:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0332ページ
バリエーション一覧
EA590HA-26 軸 6-12mm/穴10-11mm 45°スナップリングプライヤー
EA590HA-27 軸13-22mm/穴12-25mm 45°スナップリングプライヤー
EA590HA-28 軸24-37mm/穴27-44mm 45°スナップリングプライヤー
EA590HA-29 軸38-89mm/穴46-76mm 45°スナップリングプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 軸用
  • 穴用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top