品番 : EA590HA-33
品名 : 軸24-37mm/穴27-44mm 90°スナップリングプライヤー
仕様
| リング径(mm) | 軸:24~37 穴:27~44 |
全長(mm) | 190 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 17.8mm | 先端角度 | 90° |
| クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。 | |||
| センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。 | |||
| 内外兼用 | |||
| ねじ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/03 07:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
