品番 : EA590HA-34
品名 : 軸38-89mm/穴46-76mm 90°スナップリングプライヤー
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | リング径(mm) | 軸:38~89 穴:46~76 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 235 | 先端径 | 22.9mm |
| 先端角度 | 90° | ||
| クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。 | |||
| センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。 | |||
| 内外兼用 | |||
| ねじ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/23 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
