詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590HA-46

品名 : 軸 6-12mm/穴10-11mm 45°スナップリングプライヤー

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) リング径(mm)軸 6~12
リング径(mm)穴 10~11 全長(mm) 152
先端直径(mm) 0.96 先端角度 45°
材質 スチール
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。
快適なクッション性のあるグリップハンドル
耐久性のための熱処理されたスチール
1/4回転式
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,470 (税抜)/ 3,817 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/23 17:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0332ページ
バリエーション一覧
EA590HA-46 軸 6-12mm/穴10-11mm 45°スナップリングプライヤー
EA590HA-47 軸13-22mm/穴12-25mm 45°スナップリングプライヤー
EA590HA-48 軸24-37mm/穴27-44mm 45°スナップリングプライヤー
EA590HA-49 軸38-89mm/穴46-76mm 45°スナップリングプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 軸用
  • 穴用

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top