品番 : EA590HA-48
品名 : 軸24-37mm/穴27-44mm 45°スナップリングプライヤー
仕様
| リング径(mm)軸 | 24~37 | リング径(mm)穴 | 27~44 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 190 | 先端直径(mm) | 1.77 |
| 先端角度 | 45° | 材質 | スチール |
| ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。 | |||
| 快適なクッション性のあるグリップハンドル | |||
| 耐久性のための熱処理されたスチール | |||
| 1/4回転式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/04 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
