品番 : EA590HA-57
品名 : 12本組 軸穴兼用スナップリングプライヤー
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | <セット内容> | ストレート:EA590HA-41、-42、-43、-44 45°:EA590HA-46、-47、-48、-49 90°:EA590HA-51、-52、-53、-54 (12本組) |
|---|---|---|---|
| 先端角度 | ストレート・45°・90°(各4本) | 全長(mm) | 152・190・235 |
| リング径(mm)軸 | 6~12・13~22・24~37・38~89 | リング径(mm)穴 | 10~11・12~25・27~44・48~76 |
| 先端サイズ | φ0.96・1.19・1.77・2.28mm | 角度 | 0°・45°・90° |
| 材質 | スチール | 重量 | 約2.2kg |
| ケースサイズ | 300(W)×80(D)×260(H)mm | ||
| 軸穴兼用 | |||
| 止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。 | |||
| 快適なクッション性のあるグリップハンドル | |||
| 耐久性のための熱処理されたスチール | |||
| 1/4回転式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
44,500 円(税抜)/ 48,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
