品番 : EA590HA-61
品名 : 78-159mm 穴用スナップリングプライヤー
仕様
| リング径(mm) | 78~159 | 全長(mm) | 406 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 453 | 先端角度 | ストレート |
| スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。 | |||
| 交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。 | |||
| 親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。 | |||
| 快適なクッショングリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/12 21:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0338ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA590HA-66 : [EA590HA-61・62用] 替クロー(1組) |
| 部品 | EA590HA-67 : [EA590HA-61・62用] 替クロー(45°/1組) |
| 部品 | EA590HA-68 : [EA590HA-61・62用] 替クロー(90°/1組) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
