品番 : EA590HA-66
品名 : [EA590HA-61・62用] 替クロー(1組)
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | 仕様 | 替クロー |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1組 | 長さ | 3mm |
| 形状 | ストレート | ||
| チップ2個とトラス頭ネジ4本のセットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/09/30 12:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590HA-66 [EA590HA-61・62用] 替クロー(1組) |
| EA590HA-67 [EA590HA-61・62用] 替クロー(45°/1組) |
| EA590HA-68 [EA590HA-61・62用] 替クロー(90°/1組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA590HA-61 : 78-159mm 穴用スナップリングプライヤー |
| 本体 | EA590HA-62 : 89-165mm 軸用スナップリングプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
