詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590HA-68

品名 : [EA590HA-61・62用] 替クロー(90°/1組)

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) 仕様 替クロー
入数 1組 長さ 3mm
形状 90°
チップ2個とトラス頭ネジ4本のセットです。
追加説明
カタログ価格

2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/09/30 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0333ページ
バリエーション一覧
EA590HA-66 [EA590HA-61・62用] 替クロー(1組)
EA590HA-67 [EA590HA-61・62用] 替クロー(45°/1組)
EA590HA-68 [EA590HA-61・62用] 替クロー(90°/1組)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top