品番 : EA590MC-21
品名 : 6-16/ 9-15mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用
錆や腐食に強い黒色仕上げ
仕様
| 先端角度 | 90° | リング径:軸 | 6~16mm |
|---|---|---|---|
| リング径:穴 | 9~15mm | 全長 | 150mm |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 08:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0330ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590MC-21 6-16/ 9-15mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用 |
| EA590MC-22 17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用 |
| EA590MC-23 24-37/27-45mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用 |

