品番 : EA590MC-23
品名 : 24-37/27-45mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用
錆や腐食に強い黒色仕上げ
仕様
先端角度 | 90° | リング径:軸 | 24~37mm |
---|---|---|---|
リング径:穴 | 27~45mm | 全長 | 195mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/28 15:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0336ページ |
代替品
![]() |
|