品番 : EA590MD-11
品名 : 6-16/ 9-15mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用
内外兼用、カムロック式で切替簡単
仕様
内外兼用、カムロック式で切替簡単 | |||
適応リング径 | 軸:6~16mm、穴:9~15mm | 先端角 | 90° |
---|---|---|---|
先端径 | φ1.0mm | 全長 | 150mm |
スプリング入り |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,920 円(税抜)/ 6,512 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/04 21:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0342ページ |